パール金属
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×215×130
315×215×130
335×235×150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83057680
品番
HC-932
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
無駄のない最速調理。外面がステンレスなので加熱力・沸騰力が違う。オール熱源対応
質量(g)
1112
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×215×130
寸法(cm)
20
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金、取っ手:天然木、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木