(Pozidriv)ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83597826 品番009340
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。ドライバーの先端は、レーザー光線を使用して微細に粗面化されており、このザラザラした表面が文字通りネジの頭に食い込むので滑りを防止します。オープンエンドまたはリングレンチを使用すると、六角ブレードと統合された六角レンチ補助具を介して、より高いトルクを伝達できます。プロファイルとサイズ刻印に応じて色分けされた「Take it easy」工具ファインダー なので必要な工具を簡単かつ迅速に見つけることができます。六角形の転がり防止機能により、職場での迷惑な転がりを防ぎます。

用途ポジドライブプラスネジ用 先端サイズ(PZ)0 軸長(mm)60 六角軸対辺(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする