Wera
Weraの 接続・省配線(制御機器)
Weraの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Weraの コネクタ専用工具
(Pozidriv)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83602717
品番
059914
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
トーションゾーンにより衝撃を吸収、早期摩耗を防ぎビットの寿命が延ばされます。
用途
ポジドライブネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
11.1
刃先
(PZ)3
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。