BSS-273-25RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型 ハマイ 83713518 BSS-273-25RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型 ハマイ 83713518

禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ウィングハンドル型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713518 品番 BSS-273-25RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。
PCW禁油処理を施したモデルです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0915 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)75 高さ(mm)53 使用温度範囲(℃)-20〜120(不凍) 内径(Φmm)16 呼び径(B)1 接続RC×RC 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)75 呼び径(Φmm)34 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする