BSS-43-25RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型 ハマイ 83713570 BSS-43-25RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型 ハマイ 83713570

禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83713570 品番 BSS-43-25RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0905 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)75 高さ(mm)55 使用温度範囲(℃)-20〜120(不凍) 内径(Φmm)16 呼び径(B)1 接続RC×RC 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 面間寸法(mm)75 呼び径(Φmm)34 ハンドル長D(mm)100 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする