BSS-684-08Rc 禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ 83714035 BSS-684-08Rc 禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ 83714035

禁油・ステンレス製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83714035 品番 BSS-684-08Rc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。
・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。
・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。
・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
・RoHS10物質対応

用途水・油・ガス等 トラスコ品番249-3649 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)53 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-20〜180 内径(Φmm)5 呼び径(B)1/4 接続R×RC 呼び径(A)8 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス他 面間寸法(mm)53 呼び径(Φmm)13.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする