曜日別特売
RBS-182-20RC 三方ボールバルブ(黄銅) ハマイ 83714096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三方ボールバルブ(黄銅)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード83714096品番RBS-182-20RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。
Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。
各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。

用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番254-5482材質黄銅(C3771)全長(mm)79高さ(mm)54呼び径(B)3/4呼び径(A)20ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする