※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三方ボールバルブ(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83714105 品番 RBS-182-25RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。
Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。
各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番254-5480 材質黄銅(C3771) 全長(mm)90 高さ(mm)57 呼び径(B)1 呼び径(A)25 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする