※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アタッシュケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83744790 品番KA-64
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトで持ち運びに便利です。
A4ファイルが収納可能です。
本体側は着脱可能な2枚の仕切り板付きで収納部の整理に便利です。
着脱可能なツールパネル付きです。
内装はメルトン仕上げです。
開閉時に便利なステーを標準装備しています。
ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。

用途各種工具、機器の収納、持ち運びに。 付属品ショルダーベルト、カギ(2個) トラスコ品番852-1481 質量(kg)2.5 シルバー 外寸法・幅(mm)368 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)268 有効内寸法・奥行(mm)247 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)347

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする