ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818010 品番SPS-AS-6
参考基準価格(税別)¥29,170 販売価格(税込) ¥30,483
販売価格(税別)
27,712

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:60 スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:43.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:25・スプラインスリーブ(SPAS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:13 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:12.5・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする