シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:16
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:325
シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:75・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:20
スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:80・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:40・スプラインスリーブ(SPOS型)H:30・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10
スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:32