ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818037 品番SPS-OS-6
参考基準価格(税別)¥23,970 販売価格(税込) ¥25,049
販売価格(税別)
22,772

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:60・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:8 スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:38.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:25・スプラインスリーブ(SPOS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする