ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818046 品番SPS-OS-8
参考基準価格(税別)¥23,970 販売価格(税込) ¥25,049
販売価格(税別)
22,772

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:8 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:230 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:70・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:10 スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:45.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:30・スプラインスリーブ(SPOS型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする