曜日別特売
SPS-OS-10 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818256

SPS-OS-10 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818256
SPS-OS-10 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818256

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83818256品番SPS-OS-10
参考基準価格(税別)¥28,080販売価格(税込)¥29,344
販売価格(税別)
26,676

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:10シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:220シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:12スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:60・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:20・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする