ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827155 品番SPS-A-22
参考基準価格(税別)¥30,470 販売価格(税込) ¥31,842
販売価格(税別)
28,947

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:25 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:705 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:95 スプライン寸法(mm)21×25×5.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:115・スプラインスリーブ(SPA型)F:50・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:41 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:44・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする