シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90
スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:95・スプラインスリーブ(SPO型)F1:45・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:40・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:25