曜日別特売
KPS6001BK 真空保温調理器 THERMOS(サーモス) 84019235

真空保温調理器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84019235品番KPS6001BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
容量(L)6.0エコマーク認定認定構造【調理鍋】底面3層構造本体質量(kg)4.6寸法(cm)36.5×32.5×24.0満水容量(L)【調理鍋】6内径(Φcm)【調理鍋】最大24.5エコマーク認定番号10 146 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする