仕様●適用穴径最大(Φ):8.5●呼び径(Φ):8.0●内径(Φd):7.8●外径(ΦD):16.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃〜+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004814
アズワン品番67-4907-08