スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
同軸変換アダプタ NC J ⇔F P
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84106254
品番
BA065
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(メス)-F(オス)
仕様
●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:4mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):リン青銅/Agメッキ(N、F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-9299-23
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。