プーリー溝ゲージ リブベルト用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84113105 品番RILLENL RB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,556 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。

仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495 アズワン品番67-5640-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする