BV382607S brewista 700ml グースネック プアオーバー ケトル brewista スピン 84514047

brewista 700ml グースネック プアオーバー ケトル brewista

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84514047品番BV382607S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

待望のプアオーバーケトルがついに登場です。
brewistaのあの感動の注ぎ心地や、計算しつくされた設計はそのままに、もっと気軽に、もっとコンパクト。
どこでも使えて、とても軽いから、いろんなシーンに連れていけます。
直接温めたい時も大丈夫。熱源はIH対応です。
自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。
持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。
本体材質:ステンレス
容量:700ml
重量:440g
対応熱源:IH

容量(mL)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする