EJ24K 「イージョイ」ケトル2.4L   EJ24K タマハシ 84516680

「イージョイ」ケトル2.4L EJ24K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84516680品番EJ24K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。
材質・仕様
本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
サイズ等
約222×173×215mm

材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)容量(L)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする