空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84595019 品番PXB-B3921
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。
バルブ及び電気コンタクトブロック
Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。
高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。
モジュール構造。
コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。
4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています

仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541 アズワン品番68-4149-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする