圧着工具 CERTI-CRIMP IIシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84597645 品番91510-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

TE ConnectivityプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具、ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト用
高品質な圧着の重要性
端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
TEプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具 概要
TE Connectivityのプレミアムグレード手動圧着工具は、高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、一貫した高品質圧着を実現します。このプレミアムグレード工具は使用が簡単で、作業者に高度な技術がなくても指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。この圧着工具は、CERTI-CRIMP工具ラチェット、クリンパーと呼ばれる固定ダイ、そしてアンビルと呼ばれる可動式のダイから構成されています。ロケータと絶縁ストップは、工具にコンタクトを配置し、被覆を除去したワイヤをコンタクトに挿入できる距離を制限します。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具の正面に記載されています。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。この優れた手動圧着工具は、全体的な設計により、作業者の疲労や工具の摩耗、損傷にかかわらず、完全な圧着サイクルを実現します。
CERTI-CRIMPラチェット
CERTI-CRIMP IIラチェットは、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。これにより、完全な圧着サイクルが実現され、部分的な圧着を防止できます。さらにCERTI-CRIMPラチェットにより、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができます。
絶縁の高さ調整ノブ
このCERTI-CRIMP II圧着工具は、4つの高さの間で調整できる絶縁高調整ノブを備えています。この機能は、圧着時にさまざまな断熱材の厚さを考慮し、絶縁バレルの圧着高をコントロールします。
主な特長と利点
高品質素材を使用した高性能設計 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット機構により完全な圧着サイクルを保証 ロケータと絶縁ストップで、コンタクトの配置を支援 絶縁の高さ調整ノブ 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 固定された圧着ダイ ツールのヘッドに示されたワイヤサイズ情報で簡単に識別可能
用途:このTE Connectivityプレミアムグレード圧着工具は、少量生産工程、プロトタイプ作業や修理、その他の一貫した高品質の終端処理を必要とするあらゆる用途に適しています。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、及びCSA用途にも適合します。
質問と回答
ダイは含まれていますか? はい、ダイは圧着工具の内側に固定されています。
この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が24→18 AWGの、TE Connectivity非絶縁ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト専用です。
この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着を行います。
この圧着工具は簡単に使用できますか? はい、このプレミアムグレードの圧着工具は、最低限の操作スキルで使用できるように設計されています。Webサイトにある製造元のデータシートでは、ツールの使用方法を分かりやすく説明しています。
この圧着工具のサービス寿命はどのくらいですか? 工具を正しく維持し、工具が修理可能な場合には、50000サイクルを超えるサービス寿命が可能です。

仕様●シリーズ:CERTI-CRIMP II●圧着工具種類:ラチェット●併用可能製品:角型コンタクト18-24 AWG●ワイヤ寸法mm2:0.2 → 0.8mm2●ワイヤ寸法AWG:24 → 18●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:782-1110 アズワン品番68-4150-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする