高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84616414 品番SMA(P)-100-STF358(R0)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高周波特性に優れマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリです。
高周波計測用または機器間接続用としてご利用頂けます。

仕様●周波数範囲:DC-20GHz●挿入損失(dB/m):1.89dB(DC-18GHz)●VSWR:1.3以下●特性インピーダンス:50Ω●耐電圧:1000V、AC(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ以上(500V、DC)●両端コネクタ:SMA-P●同軸ケーブル:STF358●ケーブル外皮材料:FEP●ケーブル外径(mm):4.1●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。●※特性データ(周波数特性、VSWR、挿入損失)は製品に添付しております。 アズワン品番67-5756-67
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。●※特性データ(周波数特性、VSWR、挿入損失)は製品に添付しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする