曜日別特売
CR-8877 カンパーナ コーヒーポット1.0L 和平フレイズ 84876604

カンパーナ コーヒーポット1.0L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード84876604品番CR-8877
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コーヒーのドリップに最適な細口タイプ。
注ぎ口が細く長いので、湯量や注ぐスピードをコントロールできます。
ガス火はもちろん、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、IH電磁調理器等でご使用頂けます。

材質本体:18-8ステンレス鋼、底面:ステンレス鋼高さ(mm)151質量(g)390容量(L)1.0縦(mm)146横(mm)296
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする