TOTO
長ねじボルト(M10×160)セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84896991
品番
T110D50
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
ナット・ボルト・座金:鉄
長さ(mm)
160
ねじの呼び
M10