液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/IPS方式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84912950 品番GB2470HSU-W6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
1920×1080サポート
応答速度0.2ms
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱

表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度1920×1080 入力端子(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体)ホワイト アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする