13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84938579 品番BC-SD13T-C-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ〜21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。

サイズ(inch)13.3 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください 色(本体)スノーホワイト アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT-LCD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする