PACKOUTTM コンパクトツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85218858 品番48-22-8422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
簡単にアレンジできる間仕切り付き
耐荷重:34kg
小物収納用トレイ付き
金属補強されたロック
高耐久性ラッチ
補強入りヒンジ
トップハンドル付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)2.5 可搬質量(kg)34 長さ(mm)414 幅(mm)248.9 高さ(mm)326.9 タイプ中皿あり 耐荷重(kg)34 防水保護等級IP65

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする