高解像度3840x1600と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供するモニターです。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。超薄型ベゼルデザインを採用。映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。USB Type-Cは1本のケーブルでデータ転送だけでなく映像、音声データの伝送、モバイル機器の充電に対応します。大容量な最大90WのUSB PD(Power Delivery)に対応。HDR10対応 より鮮やかで高コントラストな美しい映像で再現します。また、従来のSDR映像もピクチャーモードで” HDR 効果”を選択すれば、 HDRのような鮮やかな映像で表示できます。AMD FreeSyncテクノロジー、DAS(Dynamic ActionSync)モード、暗いシーンの視認性を高めるブラックスタビライザー など、各種ゲーミング機能を実装しています。自動輝度センサー 環境光を感知するセンサーを搭載。周囲が明るい場合は画面を明るく、環境が暗い環境では画面を暗く。モニターを使用している環境に応じて、画面の明るさを自動的に調整することで目の負担を軽減します。OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。