ワンステップ
LAVAフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
2.8
2.3
2.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85304434
品番
LV0020
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
IH対応
材質
鋳物ホーロー
寸法(cm)
30
外径(mm)
340
深さ(mm)
44
容量(L)
2.8
質量(kg)
2.8
底径(Φmm)
264
TKG品番
9-0086-0202