ベストコ
パスト ヴォーナ IHソースパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ(cm)
16
16
18
容量(L)
1.6
1.6
2.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85510469
品番
ND-3165
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
こびりつきにくくお手入れ簡単
握りやすいハンドル・つまみ
マーブル加工のふっ素樹脂加工
すべての熱源に対応
サイズ(cm)
16
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
容量(L)
1.6
寸法(mm)
345×173×80
質量(g)
(約)735