※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL550形 Φ100 拡散 3000K 無線調光
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85511695
品番
XND5539SLRY9
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.4
タイプ
天井面取付専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
40
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
角度(°)
光源遮光角:15
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源
LED
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.1
光束(Lm)
5205
配光角度(°)
80
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
5~100
取付面位置
天井埋込型
埋込高(mm)
142
調光の可否
可
配光タイプ
拡散タイプ
子品番
【本体】NDN68308S【電源ユニット】NNK55001NRY9
従来光源
コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。