※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL1000形 Φ200 広角 5000K
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85513996
品番
XND9088SWLJ9
参考基準価格(税別)
¥123,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.2
タイプ
天井面取付専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
68.8
角度(°)
光源遮光角:15
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源
LED
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.1
光束(Lm)
10190
配光角度(°)
45
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
200
調光率(%)
1~100
取付面位置
天井埋込型
埋込高(mm)
146
調光の可否
可
配光タイプ
広角タイプ
子品番
【本体】NDN98801S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。