ディスクグラインダーケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85515676 品番DC-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース/ケースごと入れられるフラット底収納/小物や手工具も収納できるトレー付/ロック取付可能/日本製

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×275×220 用途100mm・125mmグラインダー兼用 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85515676
2024-07-16
用途:
グラインダー収納

届いた現物を見て「しまった、ちょっと大きすぎたかな」と思ったが、本体と各種研磨ディスク・備品を収納していったら、丁度いいサイズだった。本体の収まりもよく、大は小を兼ねるって感じですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする