MPW-M 衛生作業用不織布製使い捨て防護服 TRUSCO 85551070

MPW-M 衛生作業用不織布製使い捨て防護服 TRUSCO 85551070
MPW-M 衛生作業用不織布製使い捨て防護服 TRUSCO 85551070
MPW-M 衛生作業用不織布製使い捨て防護服 TRUSCO 85551070

衛生作業用不織布製使い捨て防護服

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1着注文コード85551070品番MPW-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。

用途
雑菌や汚れのある現場での作業など作業者が衛生状態を必要とする場合に。
清掃作業に。
その他着衣を汚したくない作業に。
ホワイトサイズMタイプ使い捨て股下(cm)58ウエスト(cm)128袖丈(cm)86着丈(cm)180適応身長(cm)165~175胴回り(cm)128適応胸囲(cm)75~90適応股下(cm)50~55袖口(cm)18
注意
※サイズが合ってることを確認し、化学物質による暴露が低い事が確認された場所でのみご使用ください。
※手術室やICUなどの医療現場では使用しないでください。
※使用後は各地方自治体の規制に従い速やかに廃棄してください。
※引火しやすいため、火気の近く・火器使用時の着用は厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする