カナツー
軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重・荷台寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
825×500
注文コード
86501235
品番
PLA250-DX-DB(L)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥65,980
¥
52,980
バスケットに入れる
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
825×500
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
21.6
色
ブルー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ブレーキ
ドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
あり
キャスター
4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
890
ブレーキ種類
ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
825
騒音対策
あり
材質(荷台)
高性能プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
もっと見る