曜日別特売

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード86815714品番HM10KSCR
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)0.8形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする