未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
軽量間仕切り用 調整固定バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合ボックス
アウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm)
注文コード
86845893
品番
KGP-KMA45
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合ボックス・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付
適合ボックス
アウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm)
間隔(mm)
適量軽量間柱:230
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください