未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
軽量間仕切り用 自在バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
付属品
両面テープ付、取付位置出しゲージ付、自在バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)2コ付
注文コード
86845981
品番
KGP-600
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
両面テープ付、取付位置出しゲージ付、自在バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)2コ付
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
間隔(mm)
軽量間柱:360〜630
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください