未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
SBアダプター&SB曲がりアダプター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86851301
品番
SBA-14
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
適合管径
TLフレキ:14
CD単層波付管:-
PF単層波付管:-
仕様
Φ19ノック兼用
色
黒
寸法L(mm)
28
寸法D(Φmm)
22
寸法l(mm)
22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください