曜日別特売
RTH-1 ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機) 86927303

RTH-1 ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機) 86927303
RTH-1 ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機) 86927303
RTH-1 ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機) 86927303

ラチェット式タップホルダ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86927303
品番
RTH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

右・左ラチェット、固定の3様に切替可能。効率的なラチェット式です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質
(本体)スチール、(チャック部)焼結材(焼入処理)
厚さ(mm)
20
全長(mm)
85
質量(g)
180
タイプ
タップ用
全幅(mm)
100
タップ範囲
M3~M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86927303
2022-01-08
用途: 部品取付用タップ作業
アテック

他6点と一緒に届きました。
段ボールを開けるとタップ商品包装プラスチックから半分出ていました。
本来ならゆすっても出てこない包装プラスチックですが、出ていましたので、ショック!!
なぜなら、モノタロウさんの場合、
一つの段ボール箱に商品が6点も入っているときはきちっと内部に茶色の紙とかプチプイが入っていて商品が直接接触しないように心配りがありましたが、
今回は下敷きのみプチプチであとは無しでした。
商品にはボルト、ランケーブル、プラスチック工具箱等、傷がつくとイマイチのものがあるにも関わらず無です。
挙句にラジエット本体が半分出ていたので鉄ですから気になりました。
包装担当者への信頼が少し薄れました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。貴重なご意見は、担当部署に連絡させていただきます。

対象商品 : 86927303
2021-12-18
用途: タップ貫通部加工
製造業

ラチェット式で作業がとても楽になった。
m4、m3に対しては本体が重いかも。

対象商品 : 86927303
2021-04-24
用途: タップ加工
製造業

M3からM8までのタップに使用してみましたが、いずれも確実に保持され
抜け落ちる事がありません。
タップを抜き取る際にはラチェットが便利です。
ハンドルの端にもラッチがついているので、強い力が必要な時は
片側によせる事ができます。
小径の加工が多いので、少し重いような気がしますが、大きい径の
時は丁度よい重量です。
もっと安い商品もありましたが、レビューの内容を見ていると
この商品を選んでよかった思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86927303
2018-01-27
用途: バイク整備
医療・福祉・介護関連業

OSGのタップと組み合わせて使ってみました。ちょうど良い重量だと思います。

対象商品 : 86927303
2017-05-10
用途: タップ時使用(M8まで)

国産と言うことで、流石にしっかりとした作りになっています。
比較的小さいタップにしか使いませんので限界は分かりませんが、
私の使用には十分耐えてくれます。

対象商品 : 86927303
2016-07-13
用途: バイクのメンテナンス時

流石にメ-カ-品なので使い勝手は良いです。ラチェット式は便利ですね。私の勘違いでドリルが使えると思いましたがタップ専用でした。

対象商品 : 86927303
2015-09-11
用途: ネジ加工のさらい

口金が熱処理してあるので安心して使えます。

対象商品 : 86927303
2015-06-12
用途: ビスのねじ切り

作業中落ちることがない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする