27cm IHマイスター浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27cm IHマイスター浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128124
27cm IHマイスター浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128124

IHマイスター浅型片手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
容量(L)5.0
内容量1個注文コード87128124品番27cm
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

片手ハンドルは、重心を取りやすいロングハンドルを採用。
持ちやすく疲れにくい機能性を考慮しました。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装容量(L)5.0質量(kg)2.2サイズ(cm)27板厚(mm)3.0内径×深さ(mm)270×90TKG品番9-0029-0504TKG品番(2017)6-0033-0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする