三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注文コード
87170684
品番
HG-KR23
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・定格出力・回転数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
なし
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
ブレーキ
電磁ブレーキなし
タイプ
低慣性・小容量、減速機なし
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
適合規格
MR-J4-20A、MR-J4-20B
構造
全閉自冷(保護等級:IP65)
定格電流(A)
1.3
最大電流(A)
4.2
周囲湿度(%RH)
運転:80%RH以下(結露のないこと)、保存:90%RH以下(結露のないこと)
耐熱クラス
130(B)
標高(m)
海抜2000以下
雰囲気
屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
耐振動
X: 49 m/s
2
Y: 49 m/s
2
周囲温度(℃)
運転:0〜40(凍結のないこと)、保存:-15〜70(凍結のないこと)
軸端形状
標準(ストレート軸)
オイルシール
なし