三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.05
注文コード
87170815
品番
HG-KR053BD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
出力・定格出力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.05
ブレーキ有無
あり
減速機有無
なし
軸の形状
Dカット軸
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません