画像準備中

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)3.5 注文コード87171314 品番HG-SR352BK
参考基準価格(税別)¥421,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は出力・定格出力など29種類から選べます 他の種類を見る
軸の形状
キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
定格出力(kW)3.5 定格回転数(min-1[r.p.m])2000 ブレーキ有無 減速機有無 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする