画像準備中

サーボモータ HF-KP シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87171341 品番HF-KP053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

小容量、低慣性。一般産業機械に最適です。
高精度を実現。262144pulses/rev(18bit)の高分解能エンコーダーによる高精度運転。
最大回転速度6000r/minによる、高速位置決め。

用途ベルト駆動、繊維機械など 適合機種MR-J3-10A/10A1MR-J3-10A/10A1/10B/10B1/10T/10T1、MR-J3-10B-RJ006、MR-J3-10B1-RJ006 ブレーキブレーキなし 質量(kg)0.35 タイプ低慣性 小容量 保護構造全閉自冷(保護等級:IP65) 最大トルク(N・m)0.48 モータータイプサーボモータ 定格電流(A)0.9 最大電流(A)2.7 検出器アブソリュート・インクリメンタル共用18ビットエンコーダ(サーボモータ1回転あたりの分解能:262144p/rev) 絶縁種別B種 電源設備容量(kVA)0.3 周囲湿度(%RH)80%RH以下(結露のないこと)、保存:90%RH以下(結露のないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)(X)49、(Y)49 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと 周囲温度(℃)0〜40(凍結のないこと)、保存:-15〜70(凍結のないこと) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 定格出力容量(kW)0.05 回生ブレーキひん度(回/分)- 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.052 推奨負荷慣性モーメント比15倍以下 パワーレート(kW/s)4.87(連続定格トルク時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87171341 HF-KP053 87170666 HG-KR053 HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機 HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする