用途ベルト駆動、繊維機械など
ブレーキブレーキなし
質量(kg)0.56
タイプ低慣性 小容量
保護構造全閉自冷(保護等級:IP65)
モータータイプサーボモータ
検出器アブソリュート・インクリメンタル共用18ビットエンコーダ(サーボモータ1回転あたりの分解能:262144p/rev)
絶縁種別B種
電源設備容量(kVA)0.3
周囲湿度(%RH)80%RH以下(結露のないこと)、保存:90%RH以下(結露のないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)(X)49、(Y)49
雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
周囲温度(℃)0〜40(凍結のないこと)、保存:-15〜70(凍結のないこと)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
回生ブレーキひん度(回/分)-
推奨負荷慣性モーメント比15倍以下
パワーレート(kW/s)11.5(連続定格トルク時)