BVLC20-0603 ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ) 87962935 BVLC20-0603 ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ) 87962935

ボールバルブ エルボB

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87962935 品番 BVLC20-0603
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 シリーズ20シリーズ 質量(g)68 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 用途ねじとチューブの接続 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状エルボ 有効断面積(mm2)11.5 管接続口径R3/8 ねじの種類R 寸法C(mm)17 使用流体空気/水 寸法E1(mm)37 寸法E2(mm)27 使用真空圧力(kPa)-100 ねじ取付位置 バルブ種類ボールバルブ
注意
※ねじ締付け後の参考寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87962944
2024-02-18
用途:
マニホールドレギュレーターに組み合わせて圧縮空気の分配
サービス業

さすがはピスコなので抜き差し等は良いのですが、再度にあるステンレスの金具?が結構鋭利な為 操作時にケガをしそうです。改善を希望致します。

対象商品:
39481477
2018-03-23
用途:
歯科器械の取付用
医療・福祉・介護関連業

壁面に取り付ける事が多く、高さをもう少し低く出来たらいいかなと思います。

対象商品:
39481495
2017-01-21
用途:
水質分析計
建設業・工事業

狭いところでも操作しやすく使い勝手が良いです。お勧めです

1人が参考にしています
対象商品:
39481495
2017-01-21
用途:
水質分析計
建設業・工事業

水質分析計の計装配管取り回しの各バルブ操作に使用。狭いスペースで利用できるため非常に便利で良い。

対象商品:
39481495
2016-01-27
用途:
簡易グローブボックスの換気配管
国立大学法人電気通信大学 様

隔壁ストレートと組み合わせて使用した。同様のセット商品よりずいぶんと安くできて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする